工具の通販モノタロウ > 木工業特集
防じんマスク No.8710-DS1
(48件のレビュー)スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。
使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業
国家検定合格番号TM368
使用限度時間(h)14
マスク の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35701766
2024-05-09
- 用途:
- 粉塵の現場
美濃窯業株式会社 様
(製造業)
一般のの防塵マスクでは会話するときに声が通らず、ずらして話すことが多々あります。このマスク使用中は声が通るのでそのまま会話ができます。リピート買いをしています。
- 対象商品:
- 35701766
2021-07-29
- 用途:
- グラインダー掛け
鼻スポンジにソフトな肌触り。耐久時間も9H。まだ1個目なのでこれからかと。
ゴムの強さはまあまあかな? って、個人差でなんとも言えない。
- 対象商品:
- 35701766
2020-04-21
- 用途:
- 建物点検等
その他業種
排気弁付きと違い、呼気の熱が内部にこもり、また、呼気の湿気で何度か着け外しを行うと型崩れが起きます。ただし価格面は◎です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/625/
2023-03-22
- 質問:
- PM2.5対応していますか?
- 回答:
- 対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um
DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集
N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2013-02-08
- 質問:
- 35701766と10925397の安全性の違いを教えてください。
- 回答:
- どちらも国家検定「DS1」認定マスクですので、商品的には同等です。
2011-08-30