曜日別特売

ビットセット

ビットセット - エンジニアビットセット - エンジニアビットセット - エンジニアビットセット - エンジニアビットセット - エンジニアビットセット - エンジニアビットセット - エンジニアビットセット - エンジニア
(2件のレビュー)

ビットの収納、携帯に便利なビュレットタイプホルダー付です。

用途機械組立、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業などに。RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像105237084DR-101セット(10本)(+):#00、#1、#2
(-):4.5、6
ボールビット:2.5、3、4、5、6
6.35-あり片頭97
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
商品画像105237093DR-111セット(10本)(+):#00、#1、#2
(-):4.5、6
六角ビット: 1.5、2、2.5、3、4
6.35-あり片頭67
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
商品画像105237136DR-151セット(6本)T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40-110-両頭159
4,200
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品画像105237145DR-161セット(6本)両頭ビット(+No.2X65、+No.2X110)、段付ビット(+No.0X85、+No.1X100、+No.2X150)、両頭ビット(+No.2/-6X135)---両頭, 片頭147
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05237154DR-171セット(10本)T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、両頭ビット+No.1/-4.5、+No.2/-6.0(+-ビットのみ先端着磁)---両頭, 片頭68
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05237093
2013-02-21
用途: 電子器機の整備と修理

品質と仕上げが信頼できる 安心して使用可能

対象商品 : 05237084
2009-08-22
用途: 六角穴付ボルトの締め付け

ヘックスビットを中心に使用しようと思い購入しましたが、沈めフライス加工をしたボルトを締めたら1発でビットの頭が折れて、六角穴付ボルトに食い込んでしまい取るのに大変な思いをしました、また全ビットの掛かり部分がR仕上げになってなく、ドリルを下に向けるたびにポロポロと落ち、総合的に使い物にならない。すぐにベッセルのヘックスビットを購入、値段も安いのでベッセルの商品をお勧めします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご意見メーカーに申し伝えさせて頂きます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする