精密スチールパラレル

精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール 精密スチールパラレル フジツール

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。

直角度(mm)±0.02 平行度(mm)±0.005/100 高さ精度(mm)±0.01
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NSP-101 03355974
NSP-101 03355974
03355974 NSP-101 1セット(5組) 6.8×10×120・6.8×12×120・6.8×14×120・6.8×16×120・6.8×18×120
57,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
NSP-102 03355983
NSP-102 03355983
03355983 NSP-102 1セット(5組) 6.8×20×120・6.8×22×120・6.8×24×120・6.8×26×120・6.8×28×120
57,000
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SP-100 03356166
SP-100 03356166
03356166 SP-100 1セット(5組) 8.5×20×150・8.5×24×150・8.5×30×150・12.6×38×200・12.6×44×200
65,000
55,980
61,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SP-113 03356175
SP-113 03356175
03356175 SP-113 1セット(6組) 4.6×20×150・4.6×22×150・4.6×24×150・4.6×26×150・4.6×28×150・4.6×30×150
78,000
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SP-114 03356184
SP-114 03356184
03356184 SP-114 1セット(6組) 4.6×32×150・4.6×34×150・4.6×36×150・4.6×38×150・4.6×40×150・4.6×42×150
79,000
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SP-115 03356193
SP-115 03356193
03356193 SP-115 1セット(7組) 6.8×15×150・6.8×18×150・6.8×21×150・6.8×25×150・6.8×27×150・6.8×31×150・6.8×35×150
82,000
69,980
76,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
SP-130 03356202
SP-130 03356202
03356202 SP-130 1セット(6組) 10×25×150・10×30×150・10×35×150・10×40×150・10×45×150・10×48×150
80,000
67,980
74,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
SP-140 03356211
SP-140 03356211
03356211 SP-140 1セット(7組) 8.5×10×150・8.5×15×150・8.5×20×150・8.5×24×150・8.5×30×150・12.6×38×200・12.6×44×200
87,000
73,980
81,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする