フラットファイルJ E型/エンドオープン

フラットファイルJ E型/エンドオープン ナカバヤシ

表紙に合わせたカラフル綴じ具。
使いやすいフラットファイル!
100%古紙を再生した使いやすいファイルです。表紙と綴じ具の分別廃棄ができます。
ナミダ型をした特長ある形状の凹凸が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。

材質表紙:100%古紙、綴じ具:樹脂製 幅(mm)312 ピンク サイズA4 ヨコ型 高さ(mm)226 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 収納枚数180 背幅(mm)18 とじ厚(mm)15 エコマーク認定番号18 112 149 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06626977 フF-J81
90
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする