ダイキン工業
システムスタック弁 圧力取出用ブロック
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)
25
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
制御ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106553
BG-02AB-55
1
1/4
(最大)40
取出し:A・Bポート
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
02106562
BG-02PT-55
1
1/4
(最大)40
取出し:P・Tポート
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
40507984
BG-03AB-40
2.6
3/8
(最大)80
取出し:A・Bポート
¥
28,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
45日以内出荷
返品不可
40507993
BG-03PT-40-70
2.6
3/8
(最大)80
取出し:P・Tポート
¥
73,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください