ダイキン工業
絞り弁・チェック弁付絞り弁(ガスケット取付形)
仕様
Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2]
特性
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
注意
サブプレートは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02105747
HDFTC-G03
2.7
3/8
(最大)30
¥
39,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
02105756
HDFTC-G06
4.2
3/4
(最大)75
¥
54,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください