ダイキン工業
リリーフ弁(ガスケット取付型)
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02105844
HDRI-G03-3
3.5~21[35~210]
3.5
3/8
(最大)30
¥
63,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
02105853
HDRIR-G02-1
0.9~7[9~70]
2.6
1/4
(最大)12
¥
36,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02105862
HDRIR-G02-3
3.5~21[35~210]
2.6
1/4
(最大)12
¥
36,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
02105835
HDRI-G03-1
0.5~7[5~70]
3.5
3/8
(最大)30
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください