ダイキン工業
流量調整弁(ガスケット取付形)
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
0.01L/minの微少流量より制御が可能です。
ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式
チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.035[0.35]
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1台
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(Φmm)
寸法S(Φmm)
寸法T(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106596
JFC-G02-30-15
95.3
9.5
76.2
53.8
38.1
101.6
9.5
82.6
52.4
47.1
86
62
50
42
14
22
14
9
9.5
6.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
返品不可
02106605
JFC-G03-105-17
124
11.2
101.6
74.9
50.8
124
11.2
101.6
86.6
62.8
108
84
71.5
63.5
23
34
17.5
11
20.6
6
¥
164,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください