曜日別特売

減圧弁(ネジ接続型)

減圧弁(ネジ接続型) - ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型) - ダイキン工業
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁内容量1台
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa[10kgf/cm2]以上にしてください。リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の肉厚鋼管で配管してください。サブプレートは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02106045JGB-T03-1-103.33/80.8~7[8~70](最大)50
77,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
02106054JGB-T03-3-103.33/83.5~21[35~210](最大)50
77,600
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
02106063JGB-T06-1-115.73/40.8~7[8~70](最大)120
87,600
47,980
52,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
02106072JGB-T06-3-115.73/43.5~21[35~210](最大)120
87,600
47,980
52,778(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする