曜日別特売

リリーフ弁(ネジ接続型)

リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業リリーフ弁(ネジ接続型) - ダイキン工業

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。

仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02106343JRB-T06-1-13675065144609032.5
60,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
02106352JRB-T06-3-13675065144609032.5
60,800
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
返品不可
29127685JRB-T10-3-131007071.5170.59413847
92,300
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする