ダイキン工業
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)
質量(kg)
6.8
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
35
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)300
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02109003
MPD-04B-20-10
0.02[0.2]
¥
81,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
02109012
MPD-04B-50-10
0.5[5]
¥
81,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください