ダイキン工業
スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁)
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
方向制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02109021
MPD-04W-20-10
1台
6.8
1/2
35
(最大)300
0.02[0.2]
¥
88,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
02109037
MPD-04W-50-10
1台
6.8
1/2
35
(最大)300
0.5[5]
¥
88,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
06537493
MPD-02W-20-55
1個
1.1
1/4
25
(最大)40
0.2[2]
¥
49,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300