ダイキン工業
システムスタック弁
・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
・回路変更が簡単。
・油圧装置の小形化。
質量(kg)
3.9
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)80
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106885
MQ-03B-1E-40
¥
81,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください