ダイキン工業
スタック弁(メーターアウトA、Bポート絞り弁)
質量(kg)
6.5
最大流量(L/min)
300
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
34.3[350]
クラッキング圧力(MPa)
0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02109116
MT-04W
¥
50,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください