ダイキン工業
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小形化。
仕様
メータアウト制御
質量(kg)
13.6
管接続口径
3/4
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
チェック弁:0.15[1.5]
制御ポート
A・Bポート
注意
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
バルブ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02107016
MT-06W-20
1台
31.5
(最大)500
流量制御弁
¥
92,700
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44347724
MT-06W-30
1個
35
(最大)600
モジュラースタック弁
¥
97,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください