ダイキン工業
減圧弁(ガスケット取付型)
接続方式
ガスケット取付形
弁形式
チェック弁付
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02106456
SGB-G03-1-20
3
3/8
14
0.15~7[1.5~70]
石油系作動油/水・グリコール系作動油
¥
73,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02106465
SGR-G02-1-10
2.2
1/4
10.5
0.7~7[7~70]
石油系作動油
¥
71,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
02106474
SGR-G03-1-10
3.3
3/8
10.5
0.7~7[7~70]
石油系作動油
¥
93,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300