リリーフ弁(ガスケット取付型)

リリーフ弁(ガスケット取付型) - ダイキン工業

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)2.5管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁内容量1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。空気抜きは、圧力調整ハンドルを全開にして行ってください。安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~15MPa[10~15kgf/cm2]高く設定してください。小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、1L/min以上で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02106492SR-G03-1-13
33,600
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする