ダイキン工業
ライトアングルチェック弁
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
仕様
Jシリーズライトアングルチェック弁
最高使用圧力(MPa)
25
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02108452
JCA-T03-04-20
0.9
3/8
(最大)60
0.04[0.4]
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
02108461
JCA-T03-50-20
0.9
3/8
(最大)60
0.5[5]
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
60日以内出荷
返品不可
02108477
JCA-T06-04-20
1.7
3/4
(最大)200
0.04[0.4]
¥
25,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02108486
JCA-T06-50-20
1.7
3/4
(最大)200
0.5[5]
¥
25,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください