100mmディスクグラインダースリムタイプ
握りやすいスリムボディー。
作業に便利な補助ハンドル付。
アースのいらない二重絶縁構造。
木工には、使用可能です。
付属品
ディスクスパナ
補助ハンドル
交換用カーボンブラシ
鉄工オフセット砥石(100×6×15mm)
用途軽研磨
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])10000
定格電流(A)5.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×120×103(ハンドルディスク含まず)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15(20)
連続起動時間(分)30
内容量1台
補助ハンドル
交換用カーボンブラシ
鉄工オフセット砥石(100×6×15mm)
注意
※スタンダードモデルにつき、ダイヤモンドホイール等を装着して、モルタルやコンクリート切断を行うと、モーターに負荷がかかって故障の原因になります。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19