曜日別特売

チップ CCGTR/L-W15

チップ CCGTR/L-W15 - タンガロイチップ CCGTR/L-W15 - タンガロイチップ CCGTR/L-W15 - タンガロイチップ CCGTR/L-W15 - タンガロイ
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698635CCGT060200L-W15 NS95300.03
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072805CCGT060200L-W15 TH100.03
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04723126CCGT060200R-W15 TH100.03
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698662CCGT060202L-W15 GT95300.2
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698678CCGT060202L-W15 NS95300.2
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04723354CCGT060202L-W15 TH100.2
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698687CCGT060202R-W15 NS95300.2
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04723397CCGT060202R-W15 TH100.2
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57950453CCGT060204L-W15 GH1100.4
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
04723442CCGT060204L-W15 GH3300.4
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698705CCGT060204L-W15 GT95300.4
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698714CCGT060204L-W15 NS95300.4
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
04723476CCGT060204L-W15 TH100.4
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06072997CCGT060204L-W15 UX300.4
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57950496CCGT060204R-W15 GH3300.4
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698723CCGT060204R-W15 NS95300.4
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06073015CCGT060204R-W15 TH100.4
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04723345CCGT060202L-W150.2
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04723467CCGT060204L-W150.4
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432055CCGT060202L-W150.2
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432107CCGT060202L-W150.2
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06072796CCGT060200L-W15 NS5300.03
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432082CCGT060200L-W15 NS7300.03
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57950304CCGT060202L-W15 GT5300.2
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57950356CCGT060202R-W15 NS5300.2
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432116CCGT060202R-W15 NS7300.2
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06072981CCGT060204L-W15 GT5300.4
14,700
取扱い終了
代替品有
10432064CCGT060204L-W15 GT7300.4
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432125CCGT060204L-W15 NS7300.4
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04723503CCGT060204R-W15 NS5300.4
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432134CCGT060204R-W15 NS7300.4
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432143CCGT060208L-W150.8
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57950076CCGT060200R-W15 NS5300.03
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432091CCGT060200R-W15 NS7300.03
11,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57950514CCGT060208L-W15 GT5300.8
14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432073CCGT060208L-W15 GT7300.8
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04723345CCGT060202L-W1500698678CCGT060202L-W15 NS9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
04723467CCGT060204L-W1500698714CCGT060204L-W15 NS9530CCGT060204L-W15 チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ 00698714チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10432055CCGT060202L-W1500698662CCGT060202L-W15 GT9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
10432107CCGT060202L-W1500698678CCGT060202L-W15 NS9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
06072796CCGT060200L-W15 NS53000698635CCGT060200L-W15 NS9530CCGT060200L-W15 NS530 チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ 00698635チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカ後継品です
10432082CCGT060200L-W15 NS73000698635CCGT060200L-W15 NS9530CCGT060200L-W15 NS730 チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ 00698635チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカ後継品です
57950304CCGT060202L-W15 GT53000698662CCGT060202L-W15 GT9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
57950356CCGT060202R-W15 NS53000698687CCGT060202R-W15 NS9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10432116CCGT060202R-W15 NS73000698687CCGT060202R-W15 NS9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカ後継品です
06072981CCGT060204L-W15 GT53000698705CCGT060204L-W15 GT9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
10432064CCGT060204L-W15 GT73000698705CCGT060204L-W15 GT9530画像準備中チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
材質に違いがあります
10432125CCGT060204L-W15 NS73000698714CCGT060204L-W15 NS9530CCGT060204L-W15 NS730 チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ 00698714チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカ後継品です
04723503CCGT060204R-W15 NS53000698723CCGT060204R-W15 NS9530CCGT060204R-W15 NS530 チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ 00698723チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
材質に違いがあります
10432134CCGT060204R-W15 NS73000698723CCGT060204R-W15 NS9530CCGT060204R-W15 NS730 チップ CCGTR/L-W15 タンガロイ 00698723チップ CCGTR/L-W15タンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする