タンガロイ
チップ CCM/GW
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04724115
CCGW09T304 TH10
9.525
3.97
0.4
TH10
9.7
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04724054
CCGW060202 TH10
6.35
2.38
0.2
TH10
6.5
¥
12,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57951092
CCGW060204 TH10
6.35
2.38
0.4
TH10
6.5
¥
12,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57951126
CCGW09T304 GH110
9.525
3.97
0.4
GH110
9.7
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください