チップ CCMT-24

チップ CCMT-24 - タンガロイチップ CCMT-24 - タンガロイチップ CCMT-24 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全43種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17955787CCMT060204-24 AH1201箱(10個)-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31335999CCMT060208-24 T92151箱(10個)-7--0.824
9,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955814CCMT120408-24 AH1201箱(10個)-74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343227CCMT060204-24 T92151箱(10個)-7--0.424
9,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703228CCMT060202-24 NS95301箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703307CCMT060204-24 NS95301箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343306CCMT09T304-24 T92151箱(10個)-7--0.424
12,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703413CCMT060208-24 NS95301箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,100
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703508CCMT09T302-24 NS95301箱(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703562CCMT09T304-24 NS95301箱(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
31343367CCMT09T308-24 T92151箱(10個)-7--0.824
12,500
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703684CCMT09T308-24 NS95301箱(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703797CCMT120408-24 NS95301箱(10個)12.974.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343428CCMT120408-24 T92151箱(10個)-7--0.824
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
52114765CCMT060202-24 T92251箱(10個)6.3572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114774CCMT060204-24 T92251箱(10個)6.3572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114783CCMT060208-24 T92251箱(10個)6.3572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114799CCMT09T302-24 T92251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.2-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114808CCMT09T304-24 T92251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
52114817CCMT09T308-24 T92251箱(10個)9.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114826CCMT120408-24 T92251箱(10個)12.774.76一部円筒穴片面40°~60°0.8-
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04724343CCMT060204-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
17955796CCMT060208-24 T61301箱(10個)-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
17955805CCMT09T308-24 T61301箱(10個)------
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10427295CCMT060202-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
10427304CCMT060204-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,500
取扱い終了
代替品有
48839341CCMT060204-24 T91151パック(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839384CCMT060208-24 T91251パック(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839393CCMT09T304-24 T91151パック(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839411CCMT09T302-24 T91251パック(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839454CCMT09T308-24 T91251パック(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839463CCMT120408-24 T91151パック(10個)12.974.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06605916CCMT060202-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,000
取扱い終了
06605925CCMT060204-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,000
取扱い終了
06605934CCMT060208-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,000
取扱い終了
08466376CCMT060202-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
7,000
取扱い終了
08466412CCMT060204-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,000
取扱い終了
08466473CCMT060208-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,000
取扱い終了
10427313CCMT060208-241箱(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
6,300
取扱い終了
48839402CCMT09T308-24 T91151パック(10個)9.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48839357CCMT060204-24 T91251パック(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48839375CCMT060208-24 T91151パック(10個)6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48839472CCMT120408-241パック(10個)12.974.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04724343CCMT060204-2400703307CCMT060204-24 NS9530CCMT060204-24 チップ CCMT-24 タンガロイ 00703307チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
17955796CCMT060208-24 T613013061450CCMT060208-24 AH6225CCMT060208-24 T6130 チップ CCMT-24 タンガロイ 13061450チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17955805CCMT09T308-24 T613013061459CCMT09T308-24 AH6225CCMT09T308-24 T6130 チップ CCMT-24 タンガロイ 13061459チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10427295CCMT060202-2400703228CCMT060202-24 NS9530CCMT060202-24 チップ CCMT-24 タンガロイ 00703228チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
10427304CCMT060204-2400703307CCMT060204-24 NS9530CCMT060204-24 チップ CCMT-24 タンガロイ 00703307チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカ後継品です
48839341CCMT060204-24 T911531343227CCMT060204-24 T9215CCMT060204-24 T9115 チップ CCMT-24 タンガロイ 31343227チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839384CCMT060208-24 T912552114783CCMT060208-24 T9225CCMT060208-24 T9125 チップ CCMT-24 タンガロイ 52114783チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839393CCMT09T304-24 T911531343306CCMT09T304-24 T9215CCMT09T304-24 T9115 チップ CCMT-24 タンガロイ 31343306チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839411CCMT09T302-24 T912552114799CCMT09T302-24 T9225CCMT09T302-24 T9125 チップ CCMT-24 タンガロイ 52114799チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839454CCMT09T308-24 T912552114817CCMT09T308-24 T9225CCMT09T308-24 T9125 チップ CCMT-24 タンガロイ 52114817チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48839463CCMT120408-24 T911531343428CCMT120408-24 T9215CCMT120408-24 T9115 チップ CCMT-24 タンガロイ 31343428チップ CCMT-24タンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする