曜日別特売

チップ CCMT-PM

チップ CCMT-PM - タンガロイチップ CCMT-PM - タンガロイチップ CCMT-PM - タンガロイチップ CCMT-PM - タンガロイチップ CCMT-PM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06117797CCMT09T304-PM GH7309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117815CCMT09T308-PM GH7309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
8,990
9,889(税込)
当日出荷
06117727CCMT060204-PM GH7306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117745CCMT060208-PM GH7306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
00015636CCMT09T304-PM AH1209.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00015618CCMT060204-PM AH1206.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
00015645CCMT09T308-PM AH1209.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00015627CCMT060208-PM AH1206.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207027CCMT120408-PM AH72512.974.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207151CCMT120412-PM AH72512.974.76一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343236CCMT060204-PM T9215-7--0.4PM
9,000
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
40206406CCMT060204-PM AH7256.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343263CCMT060208-PM T9215-7--0.8PM
9,000
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
40206512CCMT060208-PM AH7256.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
40206616CCMT09T304-PM AH7259.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343315CCMT09T304-PM T9215-7--0.4PM
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
40206722CCMT09T308-PM AH7259.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343376CCMT09T308-PM T9215-7--0.8PM
12,500
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
40206853CCMT09T312-PM AH7259.773.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703334CCMT060204-PM GT95306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703343CCMT060204-PM NS95306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,100
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343419CCMT09T312-PM T9215-7--1.2PM
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
00703447CCMT060208-PM GT95306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,000
6,690
7,359(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703456CCMT060208-PM NS95306.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,100
5,290
5,819(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703596CCMT09T304-PM GT95309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703605CCMT09T304-PM NS95309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,400
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703718CCMT09T308-PM GT95309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
00703727CCMT09T308-PM NS95309.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,400
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114844CCMT060204-PM T92256.3572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4-
9,000
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114853CCMT060208-PM T92256.3572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8-
9,000
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
返品不可
52114869CCMT09T304-PM T92259.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.4-
12,500
8,990
9,889(税込)
当日出荷
52114878CCMT09T308-PM T92259.52573.97一部円筒穴片面40°~60°0.8-
12,500
8,990
9,889(税込)
当日出荷
52114887CCMT09T312-PM T92259.52573.97一部円筒穴片面40°~60°1.2-
12,500
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
18444877CCMT060204-PM AH630-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18444886CCMT060208-PM AH630-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,300
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18444904CCMT09T304-PM AH630------
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18444913CCMT09T312-PM AH630------
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18444922CCMT120408-PM AH630-74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18444938CCMT120412-PM AH630-74.76一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10425633CCMT060204-PM6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
6,200
取扱い終了
代替品有
10425642CCMT060208-PM6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
6,200
取扱い終了
代替品有
10425651CCMT060204-PM6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
5,500
取扱い終了
代替品有
10425667CCMT060208-PM6.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
5,500
取扱い終了
代替品有
40206415CCMT060204-PM T91156.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40206424CCMT060204-PM T91256.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40206521CCMT060208-PM T91256.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40206537CCMT060208-PM T91156.572.38一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40206731CCMT09T308-PM T91259.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
40206747CCMT09T308-PM T91159.773.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40206862CCMT09T312-PM T91259.773.97一部円筒穴片面40°~60°1.2片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18444877CCMT060204-PM AH63072354793CCMT060204-PM AH6225CCMT060204-PM AH630 チップ CCMT-PM タンガロイ 72354793チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18444886CCMT060208-PM AH63072354809CCMT060208-PM AH6225CCMT060208-PM AH630 チップ CCMT-PM タンガロイ 72354809チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18444904CCMT09T304-PM AH63072354818CCMT09T304-PM AH6225CCMT09T304-PM AH630 チップ CCMT-PM タンガロイ 72354818チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18444913CCMT09T312-PM AH63013061416CCMT09T312-PM AH6225CCMT09T312-PM AH630 チップ CCMT-PM タンガロイ 13061416チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18444922CCMT120408-PM AH63013061425CCMT120408-PM AH6225CCMT120408-PM AH630 チップ CCMT-PM タンガロイ 13061425チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18444938CCMT120412-PM AH63013061434CCMT120412-PM AH6225CCMT120412-PM AH630 チップ CCMT-PM タンガロイ 13061434チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10425633CCMT060204-PM00703334CCMT060204-PM GT9530画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,690
税込7,359
メーカ後継品です
10425642CCMT060208-PM00703447CCMT060208-PM GT9530画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,690
税込7,359
メーカ後継品です
10425651CCMT060204-PM00703343CCMT060204-PM NS9530画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
5,290
税込5,819
メーカ後継品です
10425667CCMT060208-PM00703456CCMT060208-PM NS9530画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
5,290
税込5,819
メーカ後継品です
40206415CCMT060204-PM T911531343236CCMT060204-PM T9215CCMT060204-PM T9115 チップ CCMT-PM タンガロイ 31343236チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,690
税込7,359
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206424CCMT060204-PM T912552114844CCMT060204-PM T9225画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,590
税込7,249
材質に違いがあります
40206521CCMT060208-PM T912552114853CCMT060208-PM T9225画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,590
税込7,249
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206537CCMT060208-PM T911531343263CCMT060208-PM T9215CCMT060208-PM T9115 チップ CCMT-PM タンガロイ 31343263チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,690
税込7,359
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206731CCMT09T308-PM T912552114878CCMT09T308-PM T9225CCMT09T308-PM T9125 チップ CCMT-PM タンガロイ 52114878チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206747CCMT09T308-PM T911531343376CCMT09T308-PM T9215CCMT09T308-PM T9115 チップ CCMT-PM タンガロイ 31343376チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
9,290
税込10,219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40206862CCMT09T312-PM T912552114887CCMT09T312-PM T9225画像準備中チップ CCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする