曜日別特売

チップ CCMT-PF

チップ CCMT-PF - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06117763CCMT09T302-PF GH7300.2
12,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
06117781CCMT09T304-PF GH7300.4
12,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10425676CCMT09T304-PF0.4
8,300
取扱い終了
代替品有
10425685CCMT09T308-PF0.8
8,300
取扱い終了
代替品有
10425694CCMT09T302-PF0.2
7,400
取扱い終了
代替品有
10425703CCMT09T304-PF0.4
7,400
取扱い終了
代替品有
10425712CCMT09T308-PF0.8
7,400
取扱い終了
代替品有
06073733CCMT09T304-PF0.4
9,700
取扱い終了
06073742CCMT09T304-PF0.4
9,700
取扱い終了
06073821CCMT09T308-PF0.8
9,700
取扱い終了
06073837CCMT09T308-PF0.8
9,700
取扱い終了
08466543CCMT09T302-PF0.2
9,700
取扱い終了
08466552CCMT09T302-PF0.2
9,700
取扱い終了
08466586CCMT09T304-PF0.4
9,700
取扱い終了
08466595CCMT09T304-PF0.4
9,700
取扱い終了
08466631CCMT09T308-PF0.8
9,700
取扱い終了
08466647CCMT09T308-PF0.8
9,700
取扱い終了
08476036CCMT09T302-PF0.2
9,700
取扱い終了
08476045CCMT09T302-PF0.2
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10425676CCMT09T304-PF00703578CCMT09T304-PF GT9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカ後継品です
10425685CCMT09T308-PF00703693CCMT09T308-PF GT9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカ後継品です
10425694CCMT09T302-PF00703517CCMT09T302-PF NS9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10425703CCMT09T304-PF00703587CCMT09T304-PF NS9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10425712CCMT09T308-PF00703702CCMT09T308-PF NS9530画像準備中チップ CCMT-PFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする