タンガロイ
チップ CCM/GW
形状
ひし形80°
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40207246
CCMW060204 T5115
6.35
2.38
0.4
6.5
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207255
CCMW060208 T5115
6.35
2.38
0.8
6.5
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207264
CCMW09T304 T5115
9.525
3.97
0.4
9.7
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
40207273
CCMW09T308 T5115
9.525
3.97
0.8
9.7
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08466717
CCMW060204
6.35
2.38
0.4
6.5
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
08466726
CCMW060208
6.35
2.38
0.8
6.5
¥
7,000
取扱い終了
代替品有
06073891
CCMW060204
6.35
2.38
0.4
6.5
¥
7,000
取扱い終了
06073907
CCMW060204
6.35
2.38
0.4
6.5
¥
7,000
取扱い終了
06073916
CCMW060208
6.35
2.38
0.8
6.5
¥
7,000
取扱い終了
06073925
CCMW060208
6.35
2.38
0.8
6.5
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください