チップ CNMG

チップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイ
(1件のレビュー)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00700595CNMG090304 NS95301箱(10個)9.703.18円筒穴0.4両面
8,200
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336087CNMG090304 T92151箱(10個)----0.4全周
10,700
7,990
8,789(税込)
当日出荷
17953994CNMG120404 T5151箱(10個)------
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336096CNMG090308 T92151箱(10個)----0.8全周
10,700
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
17954003CNMG120408 T5151箱(10個)------
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
10427417CNMG090308 GT7201箱(10個)9.703.18円筒穴0.8両面
8,700
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700613CNMG090308 NS95301箱(10個)9.703.18円筒穴0.8両面
8,200
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336105CNMG120404 T92151箱(10個)----0.4全周
11,000
8,080
8,888(税込)
当日出荷
17954012CNMG120412 T5151箱(10個)------
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954028CNMG160608 AH1201箱(10個)-06.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700638CNMG120404 GT95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954037CNMG160612 AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700647CNMG120404 NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954046CNMG190612 AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.2両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954055CNMG190616 AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.6両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208716CNMG160608 T51051箱(10個)16.106.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209127CNMG190612 T51151箱(10個)19.306.35円筒穴1.2両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208725CNMG160608 T51151箱(10個)16.106.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209136CNMG190612 T51251箱(10個)19.306.35円筒穴1.2両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336236CNMG120416 T92151箱(10個)----1.6全周
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
40208786CNMG160612 T51151箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209242CNMG190616 T51151箱(10個)19.306.35円筒穴1.6両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40208795CNMG160612 T51251箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40209251CNMG190616 T51251箱(10個)19.306.35円筒穴1.6両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04733391CNMG120404 TH101箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
6,990
7,689(税込)
当日出荷
31336288CNMG160616 T92151箱(10個)----1.6全周
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40208987CNMG160616 T51151箱(10個)16.106.35円筒穴1.6両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336306CNMG190608 T92151箱(10個)----0.8全周
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336324CNMG190612 T92151箱(10個)----1.2全周
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57956096CNMG120404 AH1101箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700857CNMG120408 GT95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700866CNMG120408 NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
31336367CNMG190616 T92151箱(10個)----1.6全周
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
04734301CNMG120408 AH1201箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343638CNMG120408 T92151箱(10個)----0.8全周
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
04734423CNMG120408 TH101箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343796CNMG120412 T92151箱(10個)----1.2全周
11,000
8,080
8,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06074765CNMG120404 AH1201箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343954CNMG160608 T92151箱(10個)----0.8全周
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343963CNMG160612 T92151箱(10個)----1.2全周
24,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06075203CNMG120408 NS5201箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
06075614CNMG120412 AH1201箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57957191CNMG120408 AH1101箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
06075623CNMG120412 NS5201箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,800
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
06075675CNMG120412 TH101箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,800
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
57958704CNMG120412 AH1101箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57959605CNMG120416 T51051箱(10個)12.904.76円筒穴1.6両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
57959867CNMG160608 T51251箱(10個)16.106.35円筒穴0.8両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57959973CNMG160612 T51051箱(10個)16.106.35円筒穴1.2両面
24,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207605CNMG120404 T51051箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00700595
2017-10-06
用途: 旋盤の切削
ポテンシャル

他の型番使っていましたが、この商品で十分でした。
価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする