タンガロイ
チップ CNMG-11
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04733434
CNMG120404-11 TH10
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04734457
CNMG120408-11 TH10
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700665
CNMG120404-11 NS9530
0.4
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700884
CNMG120408-11 NS9530
0.8
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
10427575
CNMG120408-11 GT720
0.8
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700656
CNMG120404-11 GT9530
0.4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700875
CNMG120408-11 GT9530
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
04733416
CNMG120404-11
0.4
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください