チップ CNMG-27

チップ CNMG-27 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全14種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336114CNMG120404-27 T92151箱(10個)----0.427
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336157CNMG120408-27 T92151箱(10個)----0.827
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700683CNMG120404-27 NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700902CNMG120408-27 NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115237CNMG120404-27 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115246CNMG120408-27 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115255CNMG120412-27 T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115264CNMG120408-27 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
48839901CNMG120404-27 T91251パック(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840303CNMG120408-27 T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840312CNMG120408-27 T91251パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840321CNMG120408-27 T91351パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57958826CNMG120412-27 T91251箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48839892CNMG120404-27 T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48839901CNMG120404-27 T912552115237CNMG120404-27 T9225画像準備中チップ CNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
48840303CNMG120408-27 T911531336157CNMG120408-27 T9215CNMG120408-27 T9115 チップ CNMG-27 タンガロイ 31336157チップ CNMG-27タンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
材質に違いがあります
48840312CNMG120408-27 T912552115246CNMG120408-27 T9225画像準備中チップ CNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
48840321CNMG120408-27 T913552115264CNMG120408-27 T9235画像準備中チップ CNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57958826CNMG120412-27 T912552115255CNMG120412-27 T9225画像準備中チップ CNMG-27タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする