チップ CNMG-37

チップ CNMG-37 - タンガロイチップ CNMG-37 - タンガロイチップ CNMG-37 - タンガロイチップ CNMG-37 - タンガロイチップ CNMG-37 - タンガロイ
(1件のレビュー)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04734667CNMG120408-37 GH3301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04734694CNMG120408-37 TH101箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343568CNMG120404-37 T92151箱(10個)----0.437
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
31343647CNMG120408-37 T92151箱(10個)----0.837
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343805CNMG120412-37 T92151箱(10個)----1.237
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
00700692CNMG120404-37 NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
00700918CNMG120408-37 NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48840504CNMG120412-37 T91151パック(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840337CNMG120408-37 T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57957453CNMG120408-371箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
返品不可
57957462CNMG120408-371箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
返品不可
48839917CNMG120404-37 T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48840504CNMG120412-37 T911531343805CNMG120412-37 T9215CNMG120412-37 T9115 チップ CNMG-37 タンガロイ 31343805チップ CNMG-37タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840337CNMG120408-37 T911531343647CNMG120408-37 T9215CNMG120408-37 T9115 チップ CNMG-37 タンガロイ 31343647チップ CNMG-37タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48840337
2020-09-12
用途: 金属加工
製造業

切りくず処理 良好 切り込み 良好 価格面 旧タイプなので 今より安価に 出来ればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする