チップ CNMG-NS

チップ CNMG-NS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336175CNMG120408-NS T92151箱(10個)----0.8NS
11,000
8,088
8,897(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700744CNMG120404-NS NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700972CNMG120408-NS NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115343CNMG120408-NS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
10427907CNMG120404-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
代替品有
10427916CNMG120408-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
48840224CNMG120408-NS T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840233CNMG120408-NS T91251パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08174993CNMG120404-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08175002CNMG120404-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08175011CNMG120404-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
08175343CNMG120408-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175352CNMG120408-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175361CNMG120408-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
10427882CNMG120404-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10427891CNMG120408-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
57957907CNMG120408-NS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10427907CNMG120404-NS00700744CNMG120404-NS NS9530画像準備中チップ CNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10427916CNMG120408-NS00700972CNMG120408-NS NS9530画像準備中チップ CNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカ後継品です
48840224CNMG120408-NS T911531336175CNMG120408-NS T9215CNMG120408-NS T9115 チップ CNMG-NS タンガロイ 31336175チップ CNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
8,088
税込8,897
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840233CNMG120408-NS T912552115343CNMG120408-NS T9225画像準備中チップ CNMG-NSタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする