曜日別特売

ネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用

ネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイ
厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075115CNMG120404-TF TH1012.90円筒穴0.4両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700762CNMG120404-TF NS953012.90円筒穴0.4両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700997CNMG120408-TF NS953012.90円筒穴0.8両面
9,800
7,390
8,129(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839860CNMG120404-TF T9215-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839869CNMG120404-TF T9225-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839878CNMG120404-TF T6215-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839887CNMG120408-TF T9215-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839896CNMG120408-TF T9225-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839905CNMG120408-TF T6215-----
11,000
8,490
9,339(税込)
3日以内出荷
返品不可
84191304CNMG120402-TF T9215水平方向:12.980---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191329CNMG120402-TF T9225水平方向:12.980---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191347CNMG120402-TF T6215水平方向:12.980---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191365CNMG120402-TF AH6225水平方向:12.980---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191390CNMG120402-TF AH8015水平方向:12.980---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
84191408CNMG120402-TF NS9530水平方向:12.980---
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
10427681CNMG120404-TF12.90円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
10427697CNMG120408-TF12.90円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06075106CNMG120404-TF12.90円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
06075492CNMG120408-TF12.90円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
10427645CNMG120404-TF12.90円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10427654CNMG120408-TF12.90円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
10427663CNMG120404-TF12.90円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
10427672CNMG120408-TF12.90円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
57956945CNMG120404-TF12.90円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10427681CNMG120404-TF00700762CNMG120404-TF NS9530画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカ後継品です
10427697CNMG120408-TF00700997CNMG120408-TF NS9530画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする