曜日別特売

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用

ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06075151CNMG120404-TS NS5201箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
04735306CNMG120408-TS NS5201箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339438CNMG120404-TS AT95301箱(10個)----0.8TS
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339474CNMG120408-TS AT95301箱(10個)----0.4TS
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336209CNMG120408-TS T92151箱(10個)----0.8TS
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31336227CNMG120412-TS T92151箱(10個)----1.2TS
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700796CNMG120404-TS NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700805CNMG120404-TS GT95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701024CNMG120408-TS GT95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701033CNMG120408-TS NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115359CNMG120404-TS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115368CNMG120408-TS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115377CNMG120412-TS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115386CNMG120404-TS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115395CNMG120408-TS T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115404CNMG120408-TS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115413CNMG120412-TS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343604CNMG120404-TS T92151箱(10個)----0.4TS
11,000
8,080
8,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
24840106CNMG120404-TS T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840115CNMG120408-TS T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840124CNMG120412-TS T62151箱(10個)--4.76---
11,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840140CNMG120412-TS NS95301箱(10個)--4.76---
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
84191426CNMG120402-TS T92151箱(10個)水平方向:12.9804.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191444CNMG120402-TS T92251箱(10個)水平方向:12.9804.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191469CNMG120402-TS T62151箱(10個)水平方向:12.9804.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191478CNMG120402-TS AH62251箱(10個)水平方向:12.9804.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191496CNMG120402-TS AH80151箱(10個)水平方向:12.9804.76---
11,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
84191530CNMG120402-TS NS95301箱(10個)水平方向:12.9804.76---
9,800
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
04735315CNMG120408-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
17954606CNMG120408-TS T61301箱(10個)------
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840391CNMG120408-TS T91051パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840407CNMG120408-TS T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840425CNMG120408-TS T91351パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
48840671CNMG120412-TS T91151パック(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840687CNMG120412-TS T91251パック(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840041CNMG120404-TS T91151パック(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48840057CNMG120404-TS T91251パック(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840066CNMG120404-TS T91351パック(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
04734046CNMG120404-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
04734055CNMG120404-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06120554CNMG120404-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06120563CNMG120404-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06120572CNMG120404-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
06120581CNMG120404-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
04735324CNMG120408-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06120597CNMG120408-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06120606CNMG120408-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06120615CNMG120408-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
06120624CNMG120408-TS1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
48840416CNMG120408-TS T91251パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04735315CNMG120408-TS00701033CNMG120408-TS NS9530CNMG120408-TS ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 00701033ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
17954606CNMG120408-TS T613013060646CNMG120408-TS AH6225CNMG120408-TS T6130 チップ CNMG-TS タンガロイ 13060646チップ CNMG-TSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48840391CNMG120408-TS T910552115395CNMG120408-TS T9205画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840407CNMG120408-TS T911531336209CNMG120408-TS T9215CNMG120408-TS T9115 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31336209ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
8,080
税込8,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840425CNMG120408-TS T913552115404CNMG120408-TS T9235画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840671CNMG120412-TS T911531336227CNMG120412-TS T9215CNMG120412-TS T9115 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31336227ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
8,080
税込8,888
材質に違いがあります
48840687CNMG120412-TS T912552115377CNMG120412-TS T9225画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840041CNMG120404-TS T911531343604CNMG120404-TS T9215CNMG120404-TS T9115 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 31343604ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
8,080
税込8,888
材質に違いがあります
48840057CNMG120404-TS T912552115359CNMG120404-TS T9225CNMG120404-TS T9125 ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 52115359ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840066CNMG120404-TS T913552115386CNMG120404-TS T9235画像準備中ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする