チップ CNMG-NM

チップ CNMG-NM - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ~中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全27種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00700963CNMG120408-NM NS95301箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,800
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115465CNMG120408-NM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115474CNMG120412-NM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115483CNMG120408-NM T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115499CNMG120408-NM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115508CNMG120412-NM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343717CNMG120408-NM T92151箱(10個)----0.8NM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343857CNMG120412-NM T92151箱(10個)----1.2NM
11,000
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
10428013CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
40208061CNMG120408-NM T91251箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40208463CNMG120412-NM T91251箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840574CNMG120412-NM T91351パック(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840206CNMG120408-NM T91051パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840215CNMG120408-NM T91351パック(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57959063CNMG120412-NM T91151箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
08175316CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175325CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175334CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
08175632CNMG120412-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08175641CNMG120412-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
08175657CNMG120412-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
10428004CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
40208052CNMG120408-NM T91151箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06075912CNMG120412-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴1.2両面
7,600
取扱い終了
57957855CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
57957864CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
57957873CNMG120408-NM1箱(10個)12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428013CNMG120408-NM00700963CNMG120408-NM NS9530画像準備中チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
7,398
税込8,138
メーカ後継品です
40208061CNMG120408-NM T912552115465CNMG120408-NM T9225画像準備中チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
40208463CNMG120412-NM T912552115474CNMG120412-NM T9225画像準備中チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840574CNMG120412-NM T913552115508CNMG120412-NM T9235画像準備中チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840206CNMG120408-NM T910552115483CNMG120408-NM T9205画像準備中チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840215CNMG120408-NM T913552115499CNMG120408-NM T9235画像準備中チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57959063CNMG120412-NM T911531343857CNMG120412-NM T9215CNMG120412-NM T9115 チップ CNMG-NM タンガロイ 31343857チップ CNMG-NMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする