チップ CNMG-SM

チップ CNMG-SM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17954335CNMG120408-SM AH725------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954344CNMG120404-SM AH725------
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954353CNMG120412-SM AH725------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954362CNMG120408-SM AH905------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
40207754CNMG120404-SM AH63012.904.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
代替品有
40208506CNMG120412-SM AH63012.904.76円筒穴1.2両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
17954317CNMG160612-SM T6130-06.35円筒穴1.2両面
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40207763CNMG120404-SM AH64512.904.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40208515CNMG120412-SM AH64512.904.76円筒穴1.2両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
17954326CNMG190612-SM T6130-06.35円筒穴1.2両面
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
40208113CNMG120408-SM AH63012.904.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
代替品有
40208122CNMG120408-SM AH64512.904.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
22853915CNMG160612-SM-06.35円筒穴1.2両面
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57956805CNMG120404-SM T612012.904.76円筒穴0.4両面
10,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
57958153CNMG120408-SM T612012.904.76円筒穴0.8両面
10,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40207754CNMG120404-SM AH63072353759CNMG120404-SM AH6225CNMG120404-SM AH630 チップ CNMG-SM タンガロイ 72353759チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40208506CNMG120412-SM AH63072353777CNMG120412-SM AH6225CNMG120412-SM AH630 チップ CNMG-SM タンガロイ 72353777チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17954317CNMG160612-SM T613013060759CNMG160612-SM AH6225CNMG160612-SM T6130 チップ CNMG-SM タンガロイ 13060759チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40207763CNMG120404-SM AH64575080794CNMG120404-SM AH6235CNMG120404-SM AH645 チップ CNMG-SM タンガロイ 75080794チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40208515CNMG120412-SM AH64575080819CNMG120412-SM AH6235CNMG120412-SM AH645 チップ CNMG-SM タンガロイ 75080819チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17954326CNMG190612-SM T613013060777CNMG190612-SM AH6225CNMG190612-SM T6130 チップ CNMG-SM タンガロイ 13060777チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40208113CNMG120408-SM AH63072353768CNMG120408-SM AH6225CNMG120408-SM AH630 チップ CNMG-SM タンガロイ 72353768チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40208122CNMG120408-SM AH64575080803CNMG120408-SM AH6235CNMG120408-SM AH645 チップ CNMG-SM タンガロイ 75080803チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22853915CNMG160612-SM13059700CNMG160612-SM T6215CNMG160612-SM チップ CNMG-SM タンガロイ 13059700チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57956805CNMG120404-SM T612075080767CNMG120404-SM T6215CNMG120404-SM T6120 チップ CNMG-SM タンガロイ 75080767チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57958153CNMG120408-SM T612075080776CNMG120408-SM T6215CNMG120408-SM T6120 チップ CNMG-SM タンガロイ 75080776チップ CNMG-SMタンガロイ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする