曜日別特売

チップ CNMM-57

チップ CNMM-57 - タンガロイチップ CNMM-57 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中~重切削(片面ブレーカ)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31336394CNMM120408-57 T92151箱(10個)ひし形穴つき80°----0.857
18,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
52115657CNMM120404-57 T92251箱(10個)ひし形80°12.704.76円筒穴0.4-
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115666CNMM120408-57 T92251箱(10個)ひし形80°12.704.76円筒穴0.8-
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115675CNMM120412-57 T92251箱(10個)ひし形80°12.704.76円筒穴1.2-
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115684CNMM190612-57 T92251箱(10個)ひし形80°19.0506.35円筒穴1.2-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52115693CNMM190616-57 T92251箱(10個)ひし形80°19.0506.35円筒穴1.6-
28,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48841125CNMM120408-57 T91251パック(10個)ひし形80°12.904.76円筒穴0.8片面
15,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06606546CNMM160608-571箱(10個)ひし形80°16.106.35円筒穴0.8片面
17,400
取扱い終了
06606555CNMM160608-571箱(10個)ひし形80°16.106.35円筒穴0.8片面
17,400
取扱い終了
06606564CNMM160612-571箱(10個)ひし形80°16.106.35円筒穴1.2片面
17,400
取扱い終了
06606573CNMM160612-571箱(10個)ひし形80°16.106.35円筒穴1.2片面
17,400
取扱い終了
06606582CNMM160616-571箱(10個)ひし形80°16.106.35円筒穴1.6片面
17,400
取扱い終了
06606591CNMM160616-571箱(10個)ひし形80°16.106.35円筒穴1.6片面
17,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48841125CNMM120408-57 T912552115666CNMM120408-57 T9225画像準備中チップ CNMM-57タンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする