曜日別特売

チップ DCGTR/L-W10

チップ DCGTR/L-W10 - タンガロイチップ DCGTR/L-W10 - タンガロイチップ DCGTR/L-W10 - タンガロイチップ DCGTR/L-W10 - タンガロイ
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078405DCGT070200L-W10 TH100.03
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742044DCGT070200R-W10 TH100.03
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06078545DCGT070202R-W10 TH100.2
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
04742342DCGT070204L-W10 GH3300.4
22,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
04742376DCGT070204L-W10 TH100.4
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742412DCGT070204R-W10 TH100.4
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698985DCGT070202L-W10 GT95300.2
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698994DCGT070202L-W10 NS95300.2
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699003DCGT070202R-W10 NS95300.2
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699028DCGT070204L-W10 GT95300.4
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699037DCGT070204L-W10 NS95300.4
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
00699046DCGT070204R-W10 NS95300.4
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965494DCGT070204R-W10 GH3300.4
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742263DCGT070202L-W100.2
13,300
取扱い終了
代替品有
04742367DCGT070204L-W100.4
13,300
取扱い終了
代替品有
06078572DCGT070204L-W100.4
17,300
取扱い終了
代替品有
10432825DCGT070204L-W100.4
15,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432816DCGT070202L-W100.2
15,100
取扱い終了
返品不可
10432834DCGT070208L-W100.8
15,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432843DCGT070200L-W100.03
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432852DCGT070202L-W100.2
13,300
取扱い終了
返品不可
10432861DCGT070204L-W100.4
13,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04742263DCGT070202L-W1000698994DCGT070202L-W10 NS9530DCGT070202L-W10 チップ DCGTR/L-W10 タンガロイ 00698994チップ DCGTR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
04742367DCGT070204L-W1000699037DCGT070204L-W10 NS9530DCGT070204L-W10 チップ DCGTR/L-W10 タンガロイ 00699037チップ DCGTR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
06078572DCGT070204L-W1000699028DCGT070204L-W10 GT9530DCGT070204L-W10 チップ DCGTR/L-W10 タンガロイ 00699028チップ DCGTR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です
10432825DCGT070204L-W1000699028DCGT070204L-W10 GT9530DCGT070204L-W10 チップ DCGTR/L-W10 タンガロイ 00699028チップ DCGTR/L-W10タンガロイ1箱(10個)
16,980
税込18,678
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする