チップ DNMG-AS

チップ DNMG-AS - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途低切込み高送り
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全25種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701277DNMG150404-AS NS95301箱(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701462DNMG150408-AS NS95301箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116034DNMG150408-AS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116043DNMG150412-AS T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116059DNMG150608-AS T92251箱(10個)12.706.35円筒穴0.8-
18,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116068DNMG150404-AS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116077DNMG150408-AS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116086DNMG150412-AS T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
31344374DNMG150404-AS T92151箱(10個)----0.4AS
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344453DNMG150408-AS T92151箱(10個)----0.8AS
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344609DNMG150412-AS T92151箱(10個)----1.2AS
15,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344706DNMG150604-AS T92151箱(10個)----0.4AS
18,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344767DNMG150608-AS T92151箱(10個)----0.8AS
18,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344855DNMG150612-AS T92151箱(10個)----1.2AS
18,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48842665DNMG150404-AS T91151パック(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842674DNMG150404-AS T91351パック(10個)15.504.76円筒穴0.4両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842866DNMG150408-AS T91151パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842875DNMG150408-AS T91251パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48842884DNMG150408-AS T91351パック(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48843164DNMG150412-AS T91151パック(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48843173DNMG150412-AS T91251パック(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48843182DNMG150412-AS T91351パック(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48843392DNMG150604-AS T91151パック(10個)15.506.35円筒穴0.4両面
16,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
48843514DNMG150608-AS T91151パック(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
16,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48843532DNMG150608-AS T91251パック(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
16,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48842665DNMG150404-AS T911531344374DNMG150404-AS T9215DNMG150404-AS T9115 チップ DNMG-AS タンガロイ 31344374チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842674DNMG150404-AS T913552116068DNMG150404-AS T9235画像準備中チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842866DNMG150408-AS T911531344453DNMG150408-AS T9215DNMG150408-AS T9115 チップ DNMG-AS タンガロイ 31344453チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842875DNMG150408-AS T912552116034DNMG150408-AS T9225画像準備中チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48842884DNMG150408-AS T913552116077DNMG150408-AS T9235画像準備中チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48843164DNMG150412-AS T911531344609DNMG150412-AS T9215DNMG150412-AS T9115 チップ DNMG-AS タンガロイ 31344609チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48843173DNMG150412-AS T912552116043DNMG150412-AS T9225画像準備中チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48843182DNMG150412-AS T913552116086DNMG150412-AS T9235画像準備中チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48843392DNMG150604-AS T911531344706DNMG150604-AS T9215DNMG150604-AS T9115 チップ DNMG-AS タンガロイ 31344706チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
48843514DNMG150608-AS T911531344767DNMG150608-AS T9215DNMG150608-AS T9115 チップ DNMG-AS タンガロイ 31344767チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48843532DNMG150608-AS T912552116059DNMG150608-AS T9225画像準備中チップ DNMG-ASタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする