曜日別特売

ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用

ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用 - タンガロイ
厚さ(mm)4.76内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06080505DNMG150404-TF TH1015.50円筒穴0.4両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701313DNMG150404-TF NS953015.50円筒穴0.4両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701523DNMG150408-TF NS953015.50円筒穴0.8両面
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840447DNMG150404-TF T9215-----
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840456DNMG150404-TF T9225-----
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840465DNMG150404-TF T6215-----
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840474DNMG150408-TF T9215-----
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840490DNMG150408-TF T9225-----
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840499DNMG150408-TF T6215-----
15,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
84195319DNMG150402-TF T9215水平方向:15.555---
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84195337DNMG150402-TF T9225水平方向:15.555---
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84195355DNMG150402-TF T6215水平方向:15.555---
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84195380DNMG150402-TF AH6225水平方向:15.555---
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84195398DNMG150402-TF AH8015水平方向:15.555---
15,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
84195416DNMG150402-TF NS9530水平方向:15.555---
13,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
10428591DNMG150404-TF15.50円筒穴0.4両面
10,700
取扱い終了
代替品有
10428607DNMG150408-TF15.50円筒穴0.8両面
10,700
取扱い終了
代替品有
10428555DNMG150404-TF15.50円筒穴0.4両面
11,400
取扱い終了
10428564DNMG150408-TF15.50円筒穴0.8両面
11,400
取扱い終了
10428573DNMG150404-TF15.50円筒穴0.4両面
11,400
取扱い終了
10428582DNMG150408-TF15.50円筒穴0.8両面
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428591DNMG150404-TF00701313DNMG150404-TF NS9530画像準備中ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカ後継品です
10428607DNMG150408-TF00701523DNMG150408-TF NS9530画像準備中ネガ、M級、55°ひし形インサート、精密仕上げ用タンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする