チップ SCMT-PS

チップ SCMT-PS - タンガロイチップ SCMT-PS - タンガロイ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)7内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339779SCMT09T304-PS AT9530---0.4PS
12,500
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
31339788SCMT09T308-PS AT9530---0.8PS
12,500
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337243SCMT120404-PS T9215---0.4PS
19,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
31344986SCMT09T304-PS T9215---0.4PS
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345004SCMT09T308-PS T9215---0.8PS
12,500
9,190
10,109(税込)
4日以内出荷
返品不可
31345013SCMT120408-PS T9215---0.8PS
19,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40217877SCMT120404-PS AH72512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217922SCMT120408-PS AH72512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
19,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217764SCMT09T304-PS AH7259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
40217825SCMT09T308-PS AH7259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
9,190
10,109(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00704795SCMT09T304-PS GT95309.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704804SCMT09T304-PS NS95309.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,400
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704838SCMT09T308-PS GT95309.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704847SCMT09T308-PS NS95309.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,400
6,990
7,689(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00704865SCMT120404-PS NS953012.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
14,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
00704892SCMT120408-PS NS953012.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
18445507SCMT09T304-PS AH630-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445516SCMT09T308-PS AH630-3.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445525SCMT120404-PS AH630-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
18445534SCMT120408-PS AH630-4.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
17,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
10426473SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
11,600
取扱い終了
代替品有
10426482SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
11,600
取扱い終了
代替品有
35580203SCMT120404-PS T911512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35580212SCMT120408-PS T911512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06087401SCMT09T304-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
代替品有
35580194SCMT09T304-PS T91159.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
10426394SCMT09T304-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
8,300
取扱い終了
代替品有
10426412SCMT09T304-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
7,400
取扱い終了
代替品有
40217843SCMT09T308-PS T91159.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
06087523SCMT09T308-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
9,700
取扱い終了
代替品有
10426403SCMT09T308-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
8,300
取扱い終了
代替品有
10426421SCMT09T308-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
7,400
取扱い終了
代替品有
06087636SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06087654SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06087663SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06121604SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
06087751SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
06087776SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
06087785SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
06121613SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
08469693SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
15,000
取扱い終了
08469736SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
15,000
取扱い終了
10426455SCMT120404-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
13,200
取扱い終了
10426464SCMT120408-PS12.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
13,200
取扱い終了
40217886SCMT120404-PS T912512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
40217931SCMT120408-PS T912512.74.76一部円筒穴片面40°~60°0.8片面
16,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06087426SCMT09T304-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
06121586SCMT09T304-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
08469614SCMT09T304-PS9.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
9,700
取扱い終了
40217773SCMT09T304-PS T91259.5253.97一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18445507SCMT09T304-PS AH63072354994SCMT09T304-PS AH6225SCMT09T304-PS AH630 チップ SCMT-PS タンガロイ 72354994チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445516SCMT09T308-PS AH63072355003SCMT09T308-PS AH6225SCMT09T308-PS AH630 チップ SCMT-PS タンガロイ 72355003チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445525SCMT120404-PS AH63013061626SCMT120404-PS AH6225SCMT120404-PS AH630 チップ SCMT-PS タンガロイ 13061626チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18445534SCMT120408-PS AH63013061635SCMT120408-PS AH6225SCMT120408-PS AH630 チップ SCMT-PS タンガロイ 13061635チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10426473SCMT120404-PS00704865SCMT120404-PS NS9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,990
税込10,989
メーカ後継品です
10426482SCMT120408-PS00704892SCMT120408-PS NS9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
35580203SCMT120404-PS T911531337243SCMT120404-PS T9215SCMT120404-PS T9115 チップ SCMT-PS タンガロイ 31337243チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35580212SCMT120408-PS T911531345013SCMT120408-PS T9215SCMT120408-PS T9115 チップ SCMT-PS タンガロイ 31345013チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06087401SCMT09T304-PS00704795SCMT09T304-PS GT9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
35580194SCMT09T304-PS T911531344986SCMT09T304-PS T9215SCMT09T304-PS T9115 チップ SCMT-PS タンガロイ 31344986チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10426394SCMT09T304-PS00704795SCMT09T304-PS GT9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
10426412SCMT09T304-PS00704804SCMT09T304-PS NS9530SCMT09T304-PS チップ SCMT-PS タンガロイ 00704804チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカ後継品です
40217843SCMT09T308-PS T911531345004SCMT09T308-PS T9215SCMT09T308-PS T9115 チップ SCMT-PS タンガロイ 31345004チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06087523SCMT09T308-PS00704838SCMT09T308-PS GT9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
10426403SCMT09T308-PS00704838SCMT09T308-PS GT9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
10426421SCMT09T308-PS00704847SCMT09T308-PS NS9530画像準備中チップ SCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,990
税込7,689
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40217843
2019-07-27
用途: NCフライス盤の内外径加工
木田機工製造業

タンガロイのT9115が気に入っています。T9115はCNMG,WNMGにも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする