タンガロイ
チップ SFCN/SFEN 42Z
形状
正方形90°
材質
TH10
トラスコ品番
349-2567
適合チップ
E
精度
127
ノーズ位置許容差(mm)
±0.025
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
25
内接円許容差(mm)
±0.025
適合工具
THF4400形
サライ刃角度(°)
逃げ角度 25°
ホーニング
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーチャンファー
各種フラットチャンファー
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04782802
SFEN42ZFN TH10
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください