チップ SNM/GA

チップ SNM/GA - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全20種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06088765SNGA120404 LX1112.74.760.412.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088783SNGA120404 TH1012.74.760.412.7
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783292SNGA120408 LX1112.74.760.812.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088801SNGA120408 NS52012.74.760.812.7
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783317SNGA120408 TH1012.74.760.812.7
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088826SNGA120412 LX1112.74.761.212.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088835SNGA120412 LX2112.74.761.212.7
13,500
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088844SNGA120412 TH1012.74.761.212.7
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088862SNGA120416 LX1112.74.761.612.7
24,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
10433525SNGA120404 GT72012.74.760.412.7
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57992961SNGA090304 TH109.5253.180.49.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993065SNGA120408 FX10512.74.760.812.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993126SNGA120412 FX10512.74.761.212.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993153SNGA120416 FX10512.74.761.612.7
24,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783222SNGA12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
06088774SNGA12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
10433534SNGA12040812.74.760.812.7
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433543SNGA12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433552SNGA12040812.74.760.812.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433561SNGA12040412.74.760.412.7
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする