チップ SNGG-01

チップ SNGG-01 - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57993196SNGG090302-01 NS5209.5253.180.29.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697908SNGG090302-01 NS95309.5253.180.29.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697917SNGG090304-01 NS95309.5253.180.49.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697962SNGG090308-01 NS95309.5253.180.89.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697996SNGG120402-01 NS953012.74.760.212.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698005SNGG120404-01 NS953012.74.760.412.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698057SNGG120408-01 NS953012.74.760.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993327SNGG090308-01 NS5209.5253.180.89.525
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993564SNGG120408-01 NS52012.74.760.812.7
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088887SNGG090302-019.5253.180.29.525
9,700
取扱い終了
代替品有
06088966SNGG090308-019.5253.180.89.525
9,700
取扱い終了
代替品有
10433595SNGG090304-019.5253.180.49.525
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433604SNGG090308-019.5253.180.89.525
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06088896SNGG090304-019.5253.180.49.525
9,700
取扱い終了
10433577SNGG090304-019.5253.180.49.525
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433586SNGG090308-019.5253.180.89.525
10,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06088887SNGG090302-0100697908SNGG090302-01 NS9530画像準備中チップ SNGG-01タンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
06088966SNGG090308-0100697962SNGG090308-01 NS9530画像準備中チップ SNGG-01タンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
10433595SNGG090304-0100697917SNGG090304-01 NS9530画像準備中チップ SNGG-01タンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です
10433604SNGG090308-0100697962SNGG090308-01 NS9530画像準備中チップ SNGG-01タンガロイ1箱(10個)
9,190
税込10,109
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする