曜日別特売

チップ SNGGR/L-B

チップ SNGGR/L-B - タンガロイ
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06088941SNGG090304R-B X4070.4
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089036SNGG090308R-B X4070.8
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088923SNGG090304L-B X4070.4
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088993SNGG090308L-B X4070.8
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697926SNGG090304L-B GT95300.4
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697935SNGG090304L-B NS95300.4
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697944SNGG090304R-B GT95300.4
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697953SNGG090304R-B NS95300.4
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697978SNGG090308L-B NS95300.8
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697987SNGG090308R-B NS95300.8
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783545SNGG090304R-B0.4
11,700
取扱い終了
代替品有
04783651SNGG090308R-B0.8
11,700
取扱い終了
代替品有
10433613SNGG090304R-B0.4
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433622SNGG090304R-B0.4
11,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433631SNGG090308R-B0.8
11,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04783493SNGG090304L-B0.4
11,700
取扱い終了
代替品有
10433647SNGG090304L-B0.4
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433656SNGG090304L-B0.4
11,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433665SNGG090308L-B0.8
11,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06088984SNGG090308L-B0.8
11,700
取扱い終了
代替品有
06089027SNGG090308R-B0.8
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04783545SNGG090304R-B00697953SNGG090304R-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
04783651SNGG090308R-B00697987SNGG090308R-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10433613SNGG090304R-B00697944SNGG090304R-B GT9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
10433622SNGG090304R-B00697953SNGG090304R-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10433631SNGG090308R-B00697987SNGG090308R-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
04783493SNGG090304L-B00697935SNGG090304L-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10433647SNGG090304L-B00697926SNGG090304L-B GT9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
15,980
税込17,578
メーカ後継品です
10433656SNGG090304L-B00697935SNGG090304L-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
10433665SNGG090308L-B00697978SNGG090308L-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です
06088984SNGG090308L-B00697978SNGG090308L-B NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Bタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする