曜日別特売

チップ SNGGR/L-P

チップ SNGGR/L-P - タンガロイチップ SNGGR/L-P - タンガロイチップ SNGGR/L-P - タンガロイチップ SNGGR/L-P - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04783511SNGG090304L-P GH1109.5253.180.49.525
19,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
04783527SNGG090304L-P TH109.5253.180.49.525
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783563SNGG090304R-P GH1109.5253.180.49.525
19,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
04783572SNGG090304R-P TH109.5253.180.49.525
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783694SNGG090308R-P GH3309.5253.180.89.525
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783712SNGG090308R-P TH109.5253.180.89.525
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783807SNGG120404L-P GH11012.74.760.412.7
31,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04783816SNGG120404L-P TH1012.74.760.412.7
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783861SNGG120404R-P TH1012.74.760.412.7
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783956SNGG120408L-P TH1012.74.760.812.7
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089185SNGG120408R-P TH1012.74.760.812.7
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993546SNGG120404R-P GH11012.74.760.412.7
31,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57993372SNGG090308L-P TH109.5253.180.89.525
15,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57993625SNGG120408L-P GH11012.74.760.812.7
31,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57993433SNGG090308R-P GH1109.5253.180.89.525
19,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57993677SNGG120408R-P GH11012.74.760.812.7
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783703SNGG090308R-P9.5253.180.89.525
11,700
取扱い終了
10433674SNGG090308R-P9.5253.180.89.525
11,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする