チップ SNGGR/L-C

チップ SNGGR/L-C - タンガロイチップ SNGGR/L-C - タンガロイチップ SNGGR/L-C - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全17種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04783791SNGG120404L-C X4070.4
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783922SNGG120408L-C X4070.8
24,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
00698014SNGG120404L-C GT95300.4
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698023SNGG120404L-C NS95300.4
24,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00698032SNGG120404R-C GT95300.4
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698048SNGG120404R-C NS95300.4
24,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698066SNGG120408L-C NS95300.8
24,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00698084SNGG120408R-C NS95300.8
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
04783773SNGG120404L-C0.4
19,000
取扱い終了
代替品有
06089081SNGG120404L-C0.4
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04783904SNGG120408L-C0.8
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433762SNGG120404L-C0.4
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10433796SNGG120408L-C0.8
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04783782SNGG120404L-C0.4
19,000
取扱い終了
04783913SNGG120408L-C0.8
19,000
取扱い終了
10433771SNGG120408L-C0.8
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10433787SNGG120404L-C0.4
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04783773SNGG120404L-C00698023SNGG120404L-C NS9530SNGG120404L-C チップ SNGGR/L-C タンガロイ 00698023チップ SNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です
06089081SNGG120404L-C00698014SNGG120404L-C GT9530SNGG120404L-C チップ SNGGR/L-C タンガロイ 00698014チップ SNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカ後継品です
04783904SNGG120408L-C00698066SNGG120408L-C NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です
10433762SNGG120404L-C00698014SNGG120404L-C GT9530SNGG120404L-C チップ SNGGR/L-C タンガロイ 00698014チップ SNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカ後継品です
10433796SNGG120408L-C00698066SNGG120408L-C NS9530画像準備中チップ SNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする