ボンド木工用らくらくパック

ボンド木工用らくらくパック - コニシボンド木工用らくらくパック - コニシ
(5件のレビュー)

水性。健康住宅対応。
乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。

用途
学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
環境対応健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形使用温度範囲(℃)2℃以上主な用途木、竹、布、石膏類危険物の類別非危険物主なワークパーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06597692401681袋(1kg)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
12178287401681箱(1kg×6袋)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06597692
2022-07-12
用途: 木材同士の接着
その他業種

よく接着します。この容器ではノズルのように射出しにくく重たくやわらかくて支えにくいので、別の小型の容器に移し替えて使っています。その手間が省ければ良いのですが。

対象商品 : 06597692
2021-05-18
用途: ペーパークラフトの貼り付け
有限会社システム企画建設業・工事業

容器がパックなのでカットしたら固まらないか心配していましたが固まりにくいです。小さい容器に移して使用しています。容量が多いので安いですね。接着はしっかりできます。

対象商品 : 06597692
2019-01-11
用途: プラスターボードに材木を固定
建設業・工事業

補充用として購入しました。容器のリサイクルが出来て環境にやさしい。
ただ、補充しきれなくて残ると固まってしまうのが残念。

対象商品 : 06597692
2016-05-17
用途: 紙を貼る時
卸売・小売業

価格が安くてパックが切りっぱなしでも口が自然にふさがり便利この上ありません。

対象商品 : 06597692
2015-03-11
用途: ボンドを小分けにしている
HIKARI CRAFT株式会社

商品の付属部品としてボンドを小分けにしています。
小分け用のタレビンも安くで販売してもらえると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする