チップ SNM/GA

チップ SNM/GA - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089571SNMA120408 NS52012.74.760.8正方形90°
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
04784972SNMA120408 TH1012.74.760.8正方形90°
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089596SNMA120412 NS52012.74.761.2正方形90°
13,000
9,590
10,549(税込)
3日以内出荷
返品不可
06089614SNMA120412 TH1012.74.761.2正方形90°
13,000
9,590
10,549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17955062SNMA090308 T5105-3.180.8正方形
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955078SNMA120408 T515-4.760.8正方形
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955087SNMA120412 T515-4.761.2正方形
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219051SNMA120404 T510512.74.760.4正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219067SNMA120404 T511512.74.760.4正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57994072SNMA090308 TH109.5253.180.8正方形90°
7,900
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219085SNMA120408 T510512.74.760.8正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219094SNMA120408 T511512.74.760.8正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219103SNMA120408 T512512.74.760.8正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219112SNMA120412 T510512.74.761.2正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219121SNMA120412 T511512.74.761.2正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219137SNMA120412 T512512.74.761.2正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219155SNMA120416 T511512.74.761.6正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219164SNMA120416 T512512.74.761.6正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57994106SNMA120404 GT72012.74.760.4正方形90°
13,900
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
57994167SNMA120408 FX10512.74.760.8正方形90°
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57994221SNMA120412 FX10512.74.761.2正方形90°
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57994255SNMA120416 T510512.74.761.6正方形90°
17,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08469763SNMA12040412.74.760.4正方形90°
13,200
取扱い終了
代替品有
08469772SNMA12040812.74.760.8正方形90°
13,200
取扱い終了
代替品有
08469781SNMA12041212.74.761.2正方形90°
13,200
取扱い終了
代替品有
06089535SNMA12040412.74.760.4正方形90°
10,100
取扱い終了
06089544SNMA12040412.74.760.4正方形90°
13,200
取扱い終了
06089553SNMA12040412.74.760.4正方形90°
13,200
取扱い終了
04784945SNMA12040812.74.760.8正方形90°
13,200
取扱い終了
04784954SNMA12040812.74.760.8正方形90°
13,200
取扱い終了
04785006SNMA12041212.74.761.2正方形90°
13,200
取扱い終了
06089605SNMA12041212.74.761.2正方形90°
13,200
取扱い終了
06089623SNMA12041612.74.761.6正方形90°
13,200
取扱い終了
06089632SNMA12041612.74.761.6正方形90°
13,200
取扱い終了
10429334SNMA12040812.74.760.8正方形90°
10,800
取扱い終了
10429343SNMA12041212.74.761.2正方形90°
10,800
取扱い終了
40219076SNMA120404 T512512.74.760.4正方形90°
15,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08469763SNMA12040440219051SNMA120404 T5105画像準備中チップ SNM/GAタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
08469772SNMA12040840219085SNMA120408 T5105画像準備中チップ SNM/GAタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です
08469781SNMA12041240219112SNMA120412 T5105画像準備中チップ SNM/GAタンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする