チップ SNMG

チップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイチップ SNMG - タンガロイ
(2件のレビュー)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06089657SNMG090304 TH101箱(10個)9.52503.18円筒穴0.4両面
8,200
5,990
6,589(税込)
当日出荷
04785216SNMG090308 TH101箱(10個)9.52503.18円筒穴0.8両面
8,200
5,990
6,589(税込)
当日出荷
06089693SNMG120404 AH1201箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
12,900
9,290
10,219(税込)
当日出荷
06089702SNMG120404 NS5201箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
11,700
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
04785383SNMG120404 TH101箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
11,700
8,590
9,449(税込)
当日出荷
06090217SNMG120408 AH1201箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,290
10,219(税込)
当日出荷
04786187SNMG120408 NS5201箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,700
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
04786293SNMG120408 TH101箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,700
8,590
9,449(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06090716SNMG120412 AH1201箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
04787377SNMG120412 TH101箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
11,700
8,590
9,449(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701742SNMG090304 NS95301箱(10個)9.52503.18円筒穴0.4両面
8,200
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31337268SNMG090304 T92151箱(10個)----0.4全周
10,700
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955096SNMG120408 T5151箱(10個)------
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701758SNMG090308 NS95301箱(10個)9.52503.18円筒穴0.8両面
8,200
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337277SNMG090308 T92151箱(10個)----0.8全周
10,700
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955105SNMG120412 T5151箱(10個)------
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701767SNMG120404 NS95301箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
11,700
8,290
9,119(税込)
当日出荷
31337286SNMG120404 T92151箱(10個)----0.4全周
12,900
9,490
10,439(税込)
当日出荷
17955132SNMG190612 AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.2両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955148SNMG190616 AH1201箱(10個)-06.35円筒穴1.6両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219855SNMG190612 T51151箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219864SNMG190612 T51251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.2両面
30,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
00701864SNMG120408 NS95301箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,700
8,290
9,119(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219916SNMG190616 T51151箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10429404SNMG120408 GT7201箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
12,500
9,190
10,109(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219925SNMG190616 T51251箱(10個)19.0506.35円筒穴1.6両面
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337453SNMG120420 T92151箱(10個)----2全周
12,900
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337469SNMG150612 T92151箱(10個)----1.2全周
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337496SNMG150616 T92151箱(10個)----1.6全周
24,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337539SNMG190612 T92151箱(10個)----1.2全周
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57994571SNMG120404 AH1101箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219191SNMG120404 T51051箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219207SNMG120404 T51151箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337575SNMG190616 T92151箱(10個)----1.6全周
30,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40219243SNMG120408 T51051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219252SNMG120408 T51151箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219261SNMG120408 T51251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
31337618SNMG250724 T92151箱(10個)----2.4全周
53,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40219453SNMG120412 T51051箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219462SNMG120412 T51151箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219471SNMG120412 T51251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219681SNMG120416 T51151箱(10個)12.704.76円筒穴1.6両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345065SNMG120408 T92151箱(10個)----0.8全周
12,900
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
40219767SNMG120420 T51151箱(10個)12.704.76円筒穴2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
40219776SNMG120420 T51251箱(10個)12.704.76円筒穴2両面
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116768SNMG090308 T92351箱(10個)9.52503.18円筒穴0.8-
10,700
7,690
8,459(税込)
3日以内出荷
返品不可
31345108SNMG120412 T92151箱(10個)----1.2全周
12,900
9,490
10,439(税込)
4日以内出荷
返品不可
52116777SNMG120404 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.4-
12,900
9,290
10,219(税込)
3日以内出荷
返品不可
52116786SNMG120408 T92051箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
12,900
9,290
10,219(税込)
当日出荷
52116795SNMG120408 T92351箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
12,900
9,290
10,219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 旋盤作業

色々なメーカーの物がありましたが、昔から馴染みのあるタンガロイを選択。
切れ味等、間違いなかったです。

対象商品 : 35580361
2015-07-23
用途: レース加工

価格について改善を望みます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする