チップ SNMG-11

チップ SNMG-11 - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04786327SNMG120408-11 TH100.8
11,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701776SNMG120404-11 NS95300.4
11,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701873SNMG120408-11 NS95300.8
11,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
10429492SNMG120404-110.4
9,100
取扱い終了
代替品有
10429501SNMG120408-110.8
9,100
取扱い終了
代替品有
06090804SNMG120412-111.2
9,100
取扱い終了
10429474SNMG120404-110.4
9,700
取扱い終了
10429483SNMG120408-110.8
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10429492SNMG120404-1100701776SNMG120404-11 NS9530画像準備中チップ SNMG-11タンガロイ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカ後継品です
10429501SNMG120408-1100701873SNMG120408-11 NS9530画像準備中チップ SNMG-11タンガロイ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする