チップ SNMG-11SNMG120404-11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は材質・コーナー半径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10429492
品番
SNMG120404-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100
コーナー半径(mm)
0.4
形状
正方形90°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10429492SNMG120404-1100701776SNMG120404-11 NS9530画像準備中チップ SNMG-11タンガロイ1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
メーカ後継品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
SNMG120404-11 チップ SNMG-11 1箱(10個) タンガロイ 【通販モノタロウ】